pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO - B04948

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892138832

Codice prodotto

IBOB04948

Cod. produttore

B04948

Produttore

HBO

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

460 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

575 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

25 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

460 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

16 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

28 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

16 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Tipo di porta:

Singolo

Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 54 moduli STY INC 54W0 PB

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA