pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04888 CASS 08 INC CASS. INCASSO 392X152X70 - B04888

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 16 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892048889

Codice prodotto

IBOB04888

Cod. produttore

B04888

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

70...70 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

392 mm

Larghezza:

152 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

70 mm

Materiale:

Plastica

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

30

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

Cassetta di derivazione da incasso Pico, misura 08, ideale per installazioni in pareti in muratura. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco (RAL 9003), resiste al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN60695-2-11). La chiusura sicura con viti metalliche offre una protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza dell'installazione. Dimensioni di 392x152x70 mm (LxHxP).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA