pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04886 CASS 06 INC CASS. INCASSO 196X152X70 - B04886

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 36 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892048865

Codice prodotto

IBOB04886

Cod. produttore

B04886

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

70...70 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

196 mm

Larghezza:

152 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

70 mm

Materiale:

Plastica

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

18

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 196x152x70mm CASS 06 INC

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA