BOCCHIOTTI SPA - IBOB04883 CASS 03 INC CASS. INCASSO 118X96X70 - B04883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Rettangolare
Tipologia - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP40
Attrezzatura - Altro
Confezione
80 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8015892048834
Codice prodotto
IBOB04883
Cod. produttore
B04883
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Attrezzatura:
Altro
Colore:
Bianco
Tipologia costruttiva:
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Profondità:
70...70 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
118 mm
Larghezza:
96 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Profondità interna:
70 mm
Materiale:
Plastica
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
sì
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
14
Numero di manicotti in dotazione:
0
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Altro
Applicazione speciale:
Senza
Con parete divisoria:
no
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


