pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04882 CASS 02 INC CASS. INCASSO 118X96X50 - B04882

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Altro

Confezione

  • 118 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892048827

Codice prodotto

IBOB04882

Cod. produttore

B04882

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Altro

Colore:

Bianco

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Profondità:

50...50 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

118 mm

Larghezza:

96 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

50 mm

Materiale:

Plastica

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

14

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Altro

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

Cassetta di derivazione da incasso Pico, misura 02, ideale per installazioni in pareti in muratura. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco (RAL 9003), resiste al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN60695-2-11). La chiusura sicura con viti metalliche offre una protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza dell'installazione. Dimensioni di 118x96x50 mm (LxHxP).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA