BOCCHIOTTI SPA - IBOB04651 MONT 02-MONTANTE - B04651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 3
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892046519
Codice prodotto
IBOB04651
Cod. produttore
B04651
Produttore
HBO
Numero di unità di altezza (UA):
3
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Montante metallico per telaio interno estraibile da 36 moduli, compatibile con quadri in vetroresina VTR misura 02. Il codice si riferisce a un singolo montante, ma la confezione minima fornisce una coppia completa di viti di fissaggio. Unito ai pannellisfinestrati da 12 moduli PS VTR, compone un telaio completo. Per ottenere un telaio estraibile, è necessario acquistare due pezzi per quadro.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


