pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04633 CP 04 CONTROPORTA 04 - B04633

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 375.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892046335

Codice prodotto

IBOB04633

Cod. produttore

B04633

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

375.7 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

600 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Non trattato

Controporta per quadri in vetroresina Pedro VTR 04 grigio CP 04

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA