pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04632 CP 03 CONTROPORTA 03 - B04632

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 375.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892046328

Codice prodotto

IBOB04632

Cod. produttore

B04632

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

375.7 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

450 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Non trattato

La controporta reversibile con profilo ribassato e maniglia ergonomica, compatibile con i quadri in vetroresina Pedro VTR misura 03 (500x430 mm), permette di aumentare la distanza dalla portella. Può essere installata in due posizioni, con o senza oblò, offrendo così maggiore praticità e versatilità nell'uso.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA