pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04626 VTR 06 OBLO QUADRO IP66 805X615X315 - B04626

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 805 mm

  • Larghezza - 615 mm

  • Numero moduli DIN - 28

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

241 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892046267

Codice prodotto

IBOB04626

Cod. produttore

B04626

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

805 mm

Larghezza:

615 mm

Numero moduli DIN:

28

Profondità:

315 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Numero di moduli:

140

Colore:

Grigio

Numero di file:

5

Numero RAL:

7035

Il quadro in vetroresina con porta oblò, misura 06, dimensioni di 805x615x315 mm (LxHxP) offre una configurazione con piastra di fondo o fino a 140 moduli (28x5). Progettato per installazioni a parete o su palo garantisce elevata protezione IP66, resistenza IK10 agli impatti e ai raggi UV, rendendolo la soluzione ideale per ambienti difficili. Supporta una dissipazione termica fino a 215 W con a seconda della configurazione e una corrente nominale di 125A, Icc max 10kA. Munito di 2 serrature.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA