pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04621 VTR 01 OBLO QUADRO IP66 300X265X165 - B04621

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 265 mm

  • Profondità - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892046212

Codice prodotto

IBOB04621

Cod. produttore

B04621

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

265 mm

Profondità:

165 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Quadro in vetroresina oblò 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 OBLO'

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA