pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04594 PORTA OBLO VTR 02 PORTELLA RICAMBIO - B04594

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04594 PORTA OBLO VTR 02 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 321.3 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892613988

Codice prodotto

IBOB04594

Cod. produttore

B04594

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

321.3 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

401.9 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Non trattato

Portella con oblò di ricambio per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (b425 x h325 mm), ideale per applicazioni indoor e outdoor. Realizzata in vetroresina autoestinguente grigio RAL 7035, assicura elevata resistenza ai raggi UV, protezione IP66 e robustezza IK10 contro gli urti. Perfetta per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA