pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04590 PORTA CIECA VTR 05 PORTELLA RICAMBIO - B04590

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04590 PORTA CIECA VTR 05 PORTELLA RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 538.3 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892613896

Codice prodotto

IBOB04590

Cod. produttore

B04590

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

538.3 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

627 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

sì

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

sì

Tipo superficie:

Non trattato

Portella cieca di ricambio per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 05 (b650 x h540 mm), ideale per applicazioni indoor e outdoor. Realizzata in vetroresina autoestinguente grigio RAL 7035, assicura elevata resistenza ai raggi UV, protezione IP66 e robustezza IK10 contro gli urti. Perfetta per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA