BOCCHIOTTI SPA - IBOB04584 FIAP 5 KIT FISSAGGIO PALO VTR 05 - B04584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio
Larghezza - 543 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015892620870
Codice prodotto
IBOB04584
Cod. produttore
B04584
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Parti/set di fissaggio
Larghezza:
543 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
20 mm
Parte di ricambio:
no
L'attacco a palo per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 05 (b650 x h540 mm) permette il fissaggio su pali con diametro da 48 a 80 mm. Per pali con diametro tra 80 e 200 mm, è richiesto l'uso di una reggia metallica da 19x0,76 mm (non inclusa), garantendo una soluzione sicura e versatile per l'installazione.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


