BOCCHIOTTI SPA - IBOB04582 FIAP 2 KIT FISSAGGIO PALO VTR 02 - B04582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio
Larghezza - 325 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8015892620832
Codice prodotto
IBOB04582
Cod. produttore
B04582
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Parti/set di fissaggio
Larghezza:
325 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
20 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
L'attacco a palo per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (b425 x h325 mm) permette il fissaggio su pali con diametro da 48 a 80 mm. Per pali con diametro tra 80 e 200 mm, è richiesto l'uso di una reggia metallica da 19x0,76 mm (non inclusa), garantendo una soluzione sicura e versatile per l'installazione.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA