BOCCHIOTTI SPA - IBOB04302 PC 83 A PLACCA CIECA - B04302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Materiale - Plastica
Colore - Altro
Numero RAL - 7021
Confezione
1 PZ
EAN
8015892043020
Codice prodotto
IBOB04302
Cod. produttore
B04302
Produttore
HBO
Tipologia:
Singolo
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Numero RAL:
7021
Placca cieca da 3 moduli universali, realizzata in plastica autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, con design che si integra perfettamente con i frutti installati. Dotata di viti di fissaggio a vista con interasse di 83,5 mm. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli urti IK07 (EN 62262).


