pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04288 TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT. - B04288

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04288 TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Coperchio a diaframma cieco - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892601114

Codice prodotto

IBOB04288

Cod. produttore

B04288

Produttore

HBO

Numero di unità:

4

Coperchio a diaframma cieco:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7021

Telaio autoportante da 4 moduli per frutti della serie civile Pepita Active, compatibile con i canali porta apparecchi della linea ALU-B e con le colonne in alluminio UNA e BIS. Il frutto si aggancia frontalmente e si sgancia facilmente da dietro, con fissaggio a scatto. Può essere collegato in batteria per una configurazione versatile e sicura.
BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA