pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04276 SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04276

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04276 SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio della cassetta - Lato anteriore

  • Numero di unità - 6

  • Tipo di apparecchio - Altro

  • Tipologia - Aperto

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015892600995

Codice prodotto

IBOB04276

Cod. produttore

B04276

Produttore

HBO

Tipo di montaggio della cassetta:

Lato anteriore

Numero di unità:

6

Tipo di apparecchio:

Altro

Tipologia:

Aperto

Materiale:

Plastica

Scatola porta apparecchi autoportante da 6 moduli progettata serie civili Pepita per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA