pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04268 SCN 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04268

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04268 SCN 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 68 mm

  • Numero di unità apparecchi - 6

  • Altezza canale del battiscopa - 22 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892600919

Codice prodotto

IBOB04268

Cod. produttore

B04268

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

68 mm

Numero di unità apparecchi:

6

Altezza canale del battiscopa:

22 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TCN bianco SCN 6 AP W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA