BOCCHIOTTI SPA - IBOB04266 SCN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04266

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 68 mm
Numero di unità apparecchi - 3
Altezza canale del battiscopa - 22 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892600896
Codice prodotto
IBOB04266
Cod. produttore
B04266
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
68 mm
Numero di unità apparecchi:
3
Altezza canale del battiscopa:
22 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio apparecchio per impianti:
Standard
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


