pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04104 IP40 INC 24W0 CEN INCASSO - B04104

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892041040

Codice prodotto

IBOB04104

Cod. produttore

B04104

Produttore

HBO

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

345 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

425 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

109 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

345 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

77 mm

Altezza della parte incassata:

405 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

109 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

sì

Tipo di porta:

Singolo

Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA