pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04102 IP40 INC 12W0 CEN INCASSO - B04102

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892041026

Codice prodotto

IBOB04102

Cod. produttore

B04102

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

333 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

275 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

333 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

77 mm

Altezza della parte incassata:

160 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

108 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

sì

Tipo di porta:

Singolo

Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA