pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04100 IP40 INC 04W0 CEN INCASSO - B04100

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892041002

Codice prodotto

IBOB04100

Cod. produttore

B04100

Produttore

HBO

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

169 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

180 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

99 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

169 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

74 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

160 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

99 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

sì

Tipo di porta:

Singolo

Il centralino di distribuzione da incasso, 4 moduli, con dimensioni di 169x180x25 mm (LxHxP) è ideale per installazioni con tubi corrugati. Realizzato in bianco RAL 9016, dotato di portella semitrasparente fumé e completo di scatola per muratura standardprofonda 74 mm, garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Offre una dissipazione di 20 W.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA