BOCCHIOTTI SPA - IBOB04087 IM 15X17 B INCROCIO MINI - B04087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 15 mm
Altezza di partenza - 17 mm
Larghezza di partenza - 15 mm
Tipologia - Parte superiore
Confezione
20 PZ
EAN
8015892040876
Codice prodotto
IBOB04087
Cod. produttore
B04087
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Altezza di partenza:
17 mm
Larghezza di partenza:
15 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
15...60 °C