BOCCHIOTTI SPA - IBOB04085 IP40 DSG 18 W CEN PARETE - B04085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 19
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
8015892040852
Codice prodotto
IBOB04085
Cod. produttore
B04085
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
19
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza di montaggio:
408 mm
Profondità interna:
48 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
275 mm
Larghezza:
408 mm
Profondità:
137 mm

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


