BOCCHIOTTI SPA - IBOB04081 IM 40X17 W INCROCIO MINI - B04081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza di partenza - 17 mm
Larghezza di partenza - 40 mm
Tipologia - Parte superiore
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040814
Codice prodotto
IBOB04081
Cod. produttore
B04081
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza di partenza:
17 mm
Larghezza di partenza:
40 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).