pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04048 SBA6 A SCAT.P.APP. - B04048

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04048 SBA6 A SCAT.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 230 mm

  • Altezza canale del battiscopa - 53 mm

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Numero RAL - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040487

Codice prodotto

IBOB04048

Cod. produttore

B04048

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

230 mm

Altezza canale del battiscopa:

53 mm

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

7021

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA