BOCCHIOTTI SPA - IBOB04025 IM 40X10 W INCROCIO MIN - B04025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza di partenza - 10 mm
Larghezza di partenza - 40 mm
Tipologia - Parte superiore
Confezione
20 PZ
EAN
8015892040258
Codice prodotto
IBOB04025
Cod. produttore
B04025
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza di partenza:
10 mm
Larghezza di partenza:
40 mm
Tipologia:
Parte superiore
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
15...60 °C


