pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04016 IM 22X10 W INCROCIO MIN - B04016

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04016 IM 22X10 W INCROCIO MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di partenza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892040166

Codice prodotto

IBOB04016

Cod. produttore

B04016

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Larghezza di partenza:

22 mm

Altezza di partenza:

10 mm

Tipologia:

Parte superiore

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Derivazione a T per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).