BOCCHIOTTI SPA - IBOB04008 GBA W GIUNTO BAT. - B04008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 28 mm
Profondità - 127 mm
Labbro di tenuta parte superiore - Senza
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - ABS
Confezione
1 PZ
EAN
8015892040081
Codice prodotto
IBOB04008
Cod. produttore
B04008
Produttore
HBO
Altezza:
28 mm
Profondità:
127 mm
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
ABS
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


