pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04004 SBA 3 A SCAT.P.APP. - B04004

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04004 SBA 3 A SCAT.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 127 mm

  • Numero di unità apparecchi - 3

  • Altezza canale del battiscopa - 28 mm

  • Colore - Antracite

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892040043

Codice prodotto

IBOB04004

Cod. produttore

B04004

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

127 mm

Numero di unità apparecchi:

3

Altezza canale del battiscopa:

28 mm

Colore:

Antracite

Senza alogeni:

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

7021

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm progettata per i canali ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA