pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03595 SRCNI A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03595

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03595 SRCNI A SCATOLA P. APP. UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 68 mm

  • Numero di unità apparecchi - 3

  • Altezza canale del battiscopa - 22 mm

  • Colore - Antracite

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892567304

Codice prodotto

IBOB03595

Cod. produttore

B03595

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

68 mm

Numero di unità apparecchi:

3

Altezza canale del battiscopa:

22 mm

Colore:

Antracite

Senza alogeni:

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Verticale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

7021

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli linea TCN nero ardesia SRCNI A

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA