BOCCHIOTTI SPA - IBOB03584 SBNI 6 W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 81 mm
Numero di unità apparecchi - 6
Altezza canale del battiscopa - 22 mm
Colore - Bianco
Attrezzatura - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8015892566970
Codice prodotto
IBOB03584
Cod. produttore
B03584
Produttore
HBO
Profondità del canale battiscopa:
81 mm
Numero di unità apparecchi:
6
Altezza canale del battiscopa:
22 mm
Colore:
Bianco
Attrezzatura:
Senza
Senza alogeni:
sì
Tipo di montaggio apparecchio per impianti:
Standard
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA