BOCCHIOTTI SPA - IBOB03298 APM 15X17 B ANG.PIA.MINI - B03298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 15 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8015892032987
Codice prodotto
IBOB03298
Cod. produttore
B03298
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
0...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Film protettivo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
15...60 °C


