pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03287 GCN B GIUNTO COR. - B03287

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03287 GCN B GIUNTO COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 74 mm

  • Profondità - 22 mm

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892032871

Codice prodotto

IBOB03287

Cod. produttore

B03287

Produttore

HBO

Altezza:

74 mm

Profondità:

22 mm

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Numero RAL:

8014

Giunto coperchio per canale cornice TCN marrone GCN B