pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03285 GCN W GIUNTO COR. - B03285

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03285 GCN W GIUNTO COR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 68 mm

  • Colore - Bianco

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

  • Numero RAL - 9001

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032857

Codice prodotto

IBOB03285

Cod. produttore

B03285

Produttore

HBO

Altezza:

22 mm

Profondità:

68 mm

Colore:

Bianco

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Numero RAL:

9001

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Qualità del materiale:

ABS

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA