pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03283 GBN A GIUNTO BAT. - B03283

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03283 GBN A         GIUNTO BAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 84 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Labbro di tenuta parte superiore - Pavimento

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032833

Codice prodotto

IBOB03283

Cod. produttore

B03283

Produttore

HBO

Altezza:

84 mm

Profondità:

25 mm

Labbro di tenuta parte superiore:

Pavimento

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7021

Giunto coperchio per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.