BOCCHIOTTI SPA - IBOB03278 LSBN B TERM.SX.BAT. - B03278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 22 mm
Profondità - 81 mm
Tipologia - Sinistra
Labbro di tenuta parte superiore - Pavimento
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032789
Codice prodotto
IBOB03278
Cod. produttore
B03278
Produttore
HBO
Altezza:
22 mm
Profondità:
81 mm
Tipologia:
Sinistra
Labbro di tenuta parte superiore:
Pavimento
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Marrone
Numero RAL:
8014
Decorazione:
Senza
Prestampaggi in rilievo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


