pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP. - B03258

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03258 CSN COPRISCOMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Adatto per profondità canale - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Lunghezza - 500 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 M

EAN

8015892032581

Codice prodotto

IBOB03258

Cod. produttore

B03258

Produttore

HBO

Tipologia:

Singolo

Adatto per profondità canale:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Lunghezza:

500 mm

Materiale:

Plastica

Coperchio per scomparto di canali porta cavi e porta apparecchi in battiscopa e cornice a 3 e 5 scomparti delle linee TBN, TCN e TBA-Art della lunghezza di 0,5 m. Realizzato in plastica grigia, non propaga la fiamma e garantisce resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), assicurando resistenza e sicurezza dell'installazione.
BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA