BOCCHIOTTI SPA - IBOB03255 CCN A COV.COR. - B03255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 22 mm
Profondità - 68 mm
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892032550
Codice prodotto
IBOB03255
Cod. produttore
B03255
Produttore
HBO
Altezza:
22 mm
Profondità:
68 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Decorazione:
Senza
Senza alogeni:
no
Film protettivo:
sì
Numero RAL:
7021
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Qualità del materiale:
PVC
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


