pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03250 CBN A COV.BATT. - B03250

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03250 CBN A COV.BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Labbro di tenuta parte superiore - Pavimento

  • Film protettivo -

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892032505

Codice prodotto

IBOB03250

Cod. produttore

B03250

Produttore

HBO

Altezza:

22 mm

Profondità:

81 mm

Lunghezza:

2000 mm

Labbro di tenuta parte superiore:

Pavimento

Film protettivo:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7021

Decorazione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA