BOCCHIOTTI SPA - IBOB03243 APBN B ANG.PIANOBAT - B03243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza canale del battiscopa - 22 mm
Profondità del canale battiscopa - 81 mm
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032437
Codice prodotto
IBOB03243
Cod. produttore
B03243
Produttore
HBO
Altezza canale del battiscopa:
22 mm
Profondità del canale battiscopa:
81 mm
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Labbro di tenuta parte superiore:
Pavimento
Senza alogeni:
sì
Numero RAL:
8014
Decorazione:
Senza
Film protettivo:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA