BOCCHIOTTI SPA - IBOB03225 APM 40X10 W ANG.PIA.MINI - B03225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 40 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8015892032253
Codice prodotto
IBOB03225
Cod. produttore
B03225
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
40 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
0...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Film protettivo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
15...60 °C


