pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03151 AEM 15X17 W ANG.EST.MINI - B03151

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03151 AEM 15X17 W ANG.EST.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 17 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892031515

Codice prodotto

IBOB03151

Cod. produttore

B03151

Produttore

HBO

Altezza:

17 mm

Larghezza:

15 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Angolo esterno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b15 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).