pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03147 AECN B ANG.ES.V.COR - B03147

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03147 AECN B ANG.ES.V.COR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 68 mm

  • Colore - Marrone

  • Tipologia - Parte inferiore e parte superiore

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892031478

Codice prodotto

IBOB03147

Cod. produttore

B03147

Produttore

HBO

Altezza:

22 mm

Profondità:

68 mm

Colore:

Marrone

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Materiale:

Plastica

Angolo:

70...120 °

Numero RAL:

8014

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Angolo esterno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore marrone RAL 8014, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA