BOCCHIOTTI SPA - IBOB03140 AEBN W ANG.ES.V.BAT - B03140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 22 mm
Profondità - 81 mm
Labbro di tenuta parte superiore - Pavimento
Materiale - Plastica
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015892031409
Codice prodotto
IBOB03140
Cod. produttore
B03140
Produttore
HBO
Altezza:
22 mm
Profondità:
81 mm
Labbro di tenuta parte superiore:
Pavimento
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Angolo:
70...120 °
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


