BOCCHIOTTI SPA - IBOB03123 AEM 30X10 W ANG.EST.MINI - B03123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 30 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892031232
Codice prodotto
IBOB03123
Cod. produttore
B03123
Produttore
HBO
Altezza:
10 mm
Larghezza:
30 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
15...60 °C