pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03118 AEM 22X10 B ANG.EST.MINI - B03118

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03118 AEM 22X10 B ANG.EST.MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892031188

Codice prodotto

IBOB03118

Cod. produttore

B03118

Produttore

HBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

22 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Marrone

Numero RAL:

8014

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Angolo esterno per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b22 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezioneIP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).