pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03063 AIBN W ANG.IN.V.BAT - B03063

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03063 AIBN W ANG.IN.V.BAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 22 mm

  • Profondità - 81 mm

  • Colore - Altro

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892030631

Codice prodotto

IBOB03063

Cod. produttore

B03063

Produttore

HBO

Altezza:

22 mm

Profondità:

81 mm

Colore:

Altro

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Decorazione:

Senza

Angolo:

70...135 °

Numero RAL:

9001

Con listello per moquette:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Qualità del materiale:

PC/ABS

Angolo interno variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBN con 3 scomparti, per installazioni a battiscopa. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. I coperchi sono smontabili con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA