pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03043 BIS2700 AO COLONNA BIFACC. - B03043

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03043 BIS2700 AO COLONNA BIFACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 2700...3700 mm

  • Larghezza parte superiore - 80 mm

  • Larghezza colonna - 130 mm

  • Colore della colonna - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892610666

Codice prodotto

IBOB03043

Cod. produttore

B03043

Produttore

HBO

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

2700...3700 mm

Larghezza parte superiore:

80 mm

Larghezza colonna:

130 mm

Colore della colonna:

Argento

Tipologia:

Su due lati

Precablato:

no

Ingresso del cavo:

Sopra

Numero di pareti divisorie:

0

Regolabile:

Materiale colonna per impianti:

Alluminio

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di parti superiori utilizzabili:

1

Compensazione dell'altezza:

1000 mm

Profondità colonne:

130 mm

Colore della parte superiore:

Argento

Superficie della colonna:

Verniciatura a liquido

Materiale parte superiore:

Alluminio

Profilo continuo:

no

Qualità del materiale della colonna per impianti:

Altro

Qualità del materiale parte superiore:

Altro

Superficie parte superiore:

Altro

Colonna bifacciale porta cavi e porta apparecchi in alluminio per la distribuzione di cavi e l’alloggiamento di apparecchi, finitura AO Alluminio RAL 9006 opaco. Composta da un corpo alto 2700 mm con tubo telescopico estendibile fino a 3700 mm. Fornita completa di coperchi e accessori per un’installazione versatile a pavimento, soffitto o controsoffitto, garantendo massima praticità.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA