pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03041 BIS660 AO MINICOL.BIFACC. - B03041

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03041 BIS660 AO MINICOL.BIFACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Quadrato

  • Altezza della colonna - 0...660 mm

  • Larghezza parte superiore - 80 mm

  • Larghezza colonna - 130 mm

  • Colore della colonna - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892610628

Codice prodotto

IBOB03041

Cod. produttore

B03041

Produttore

HBO

Forma della colonna:

Quadrato

Altezza della colonna:

0...660 mm

Larghezza parte superiore:

80 mm

Larghezza colonna:

130 mm

Colore della colonna:

Argento

Tipologia:

Su due lati

Precablato:

no

Ingresso del cavo:

Sotto

Numero di pareti divisorie:

0

Regolabile:

no

Materiale colonna per impianti:

Alluminio

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di parti superiori utilizzabili:

1

Compensazione dell'altezza:

0 mm

Profondità colonne:

130 mm

Colore della parte superiore:

Argento

Superficie della colonna:

Verniciatura a liquido

Materiale parte superiore:

Alluminio

Profilo continuo:

sì

Qualità del materiale della colonna per impianti:

Altro

Qualità del materiale parte superiore:

Altro

Superficie parte superiore:

Altro

Minicolonna bifacciale in alluminio per la gestione di cavi e dispositivi, con finitura AO Alluminio RAL 9006 opaco. Alta 660 mm, è fornita completa di coperchi e accessori per un'installazione stabile a pavimento. Progettata per il collegamento con canali e tubi sotto pavimento e con i canali sopra pavimento della linea CSP-N, garantendo versatilità e praticità.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA